Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic LED-Gartenleuchte Siena 500581 2er Set LED Warmweiß Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y337052
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500581
EAN/GTIN:
     4002940017533
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Mit der Solar-Erdsteckleuchte können Sie auch ohne vorhandenen Stromanschluss beispielweise Wege beleuchten.
Features:
Gehäuse aus wetterfestem Polyresin
Mit Ein-/Ausschalter
Ca. 6 Stunden Leuchtdauer mit einer Akkuladung
Inkl. NiMH-Akkus
Lieferumfang:
2 x LED-Solarleuchte + NiMH-Akkus + 2 x Erdstecker.
Hinweise:
Komplett betriebsfertig inkl. Akku
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Akku:
NiMH
Farbe:
grau
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
115 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Polyresin
Betriebsspannung:
1.2 V
Anzahl Leuchtmittel:
8
Set:
2er Set
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Lampen-Besonderheiten:
Mit Sensor
Produkt-Art:
LED-Gartenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, Heitronic, Siena, Außendeko, Außendekoration
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 7,47*
€ 8,50*
ab € 6,39*
€ 9,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,35*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 12,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.