| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-EH-ST1-157 Herst.-Nr.: EH-ST1-157 EAN/GTIN: 4251138219789 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY Erste-Hilfe-Station STANDARD No.1
Mit der Erste-Hilfe-Station STANDARD No.1 wird eine optimale Erstversorgung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen möglich! Eine schnelle und leichte Anwendung im Erste-Hilfe Fall wird gewährleistet. Die Station lässt sich an nahezu jedem Arbeitsplatz montieren und erhöht den Sicherheitsstandard in Ihrem Betrieb.
Produkt-Eigenschaften
- Montageart: Wandaufbau, inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessungen (B x H x T): 600 x 450 x 150 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
Produkt-Inhalt
- B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC mit Inhalt gemäß DIN 13157
- QuickFix Pflasterspender DUO mit 45 textilen & 45 wasserfesten Pfl asterstrips
- 2x Plum Augenspülflaschen mit 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%)
Normen / Zulassungen
- DIN 13157
- DIN EN 15154-4:2009
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten önorm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 62,86* | € 80,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,79* | € 128,38* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,51* | € 143,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,76* | € 166,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|