Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY EH-S2-157 Verbandsschrank (L x B) 460 mm x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357078-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-S2-157
EAN/GTIN:
     4251138202842
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
B-SAFETY EH-S2-157 Verbandsschrank (L x B) 460 mm x 300 mm

B-SAFETY Verbandschrank CLASSIC, DIN 13157, weiß

65-teilig

B-SAFETY Verbandschrank CLASSIC

Verbandschrank CLASSIC. 1-türiger Erste-Hilfe-Schrank aus Stahlblech mit 2 Einlegeböden. Türverschluss mittels Sicherheitsschloss,
weiß pulverbeschichtet. Inklusive Erste-Hilfe-Material.

Technische Daten:
Material: ABS Kunststoff · Normen (Erste Hilfe): DIN 13157 · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm

Lieferumfang:
Inklusive Erste-Hilfe-Material DIN 13157

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 460 mm x 300 mm
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
B-SAFETY
Farbe:
weiß
Material:
ABS Kunststoff
Normen (Erste Hilfe):
DIN 13157
Produkt-Art:
Verbandsschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 44,32*
€ 57,54*
€ 4,00*
ab € 51,90*
€ 72,94*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 60,16*
€ 75,80*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 61,98*
€ 78,88*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,42*
€ 117,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.