| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-278244-YY Herst.-Nr.: EH-S2-157 EAN/GTIN: 4251138202842 |
| |
|
| | |
| B-Safety Verbandschrank CLASSIC, mit Füllung DIN 13157 Für Arbeitsunfälle bestens gerüstet: In dem B-Safety Verbandschrank CLASSIC mit DIN-Füllung finden Sie alles für die richtigen Sofortmaßnahmen im Ernstfall – vom Heftpflaster über Verbandspäckchen bis hin zur Rettungsdecke. Die abschließbare Tür bietet Sicherheit vor unbefugtem Zugriff. 1-türiger Erste-Hilfe-Schrank inkl. Füllung zur Wandmontage Mit 2 Einlegeböden Türverschluss mittels Sicherheitsschloss Robust gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech Optional mit Inhalt gemäß DIN 13157 oder DIN 13169 erhältlich Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Höhe = 460 mm Breite = 300 mm Tiefe = 140 mm Montage = Wandmontage Abschließbar = ja Türablagefächer Anzahl = 0 Böden Anzahl = 2 Schubladen Anzahl = 0 Material = Stahlblech Farbe = weiß Eigengewicht = 3,5 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 3.5 kg | Abschließbar: | ja | Böden Anzahl: | 2 | Schubladen Anzahl: | 0 | Türablagefächer Anzahl: | 0 | Breite: | 300 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 460 mm | Material: | Stahlblech | Montage: | Wandmontage | Tiefe: | 140 mm | Erste-Hilfe-Füllung nach Norm: | DIN 13157 | HEIGHT GRO: | 4875.00 mm | WIDTH GRO: | 320.00 mm | DEPTH GRO: | 460.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.730000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 30065000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 44,32* | € 57,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,90* | € 72,94* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 60,16* | € 75,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,98* | € 78,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,42* | € 117,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|