| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910080357 Herst.-Nr.: EH-S2-157 EAN/GTIN: 4251138202842 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY EH-S2-157 Verbandsschrank (L x B) 460mm x 300mm 65-teilig B-SAFETY Verbandschrank CLASSIC Verbandschrank CLASSIC. 1-türiger Erste-Hilfe-Schrank aus Stahlblech mit 2 Einlegeböden. Türverschluss mittels Sicherheitsschloss, weiß pulverbeschichtet. Inklusive Erste-Hilfe-Material. Farbe: weiß Material: ABS Kunststoff Länge (Tiefe): 140 mm Breite: 300 mm Kategorie: Verbandsschrank Normen: DIN 13157 Produkt-Art: Verbandsschrank Hersteller-Nr.: EH-S2-157 EAN: 4251138202842 Abm. Powerbank einzeln (LxBxH) 75 x 36 x 26 mm Gewicht Powerbank einzeln 96 g Kabellänge 600 mm Lieferumfang: Inklusive Erste-Hilfe-Material DIN 13157
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, b-safety erste-hilfe-station, erste-hilfe-schrank, sanitätsschrank abschließbar, 4251138202842, B-SAFETY, EH-S2-157, first aid, firstaid |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 44,32* | € 57,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,90* | € 72,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,16* | € 75,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,98* | € 78,88* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,42* | € 117,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|