| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y347462 Herst.-Nr.: EH-S2-157 EAN/GTIN: 4251138202842 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY Verbandschrank CLASSIC
Verbandschrank CLASSIC. 1-türiger Erste-Hilfe-Schrank aus Stahlblech mit 2 Einlegeböden. Türverschluss mittels Sicherheitsschloss, weiß pulverbeschichtet. Inklusive Erste-Hilfe-Material. Features: 65-teilig Lieferumfang: Inklusive Erste-Hilfe-Material DIN 13157 Weitere Informationen: | | Tiefe: | 140 mm | Länge: | 460 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 300 mm | Normen: | DIN 13157 | Material: | ABS Kunststoff | Produkt-Art: | Verbandsschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 44,32* | € 57,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,90* | € 72,94* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,16* | € 75,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,98* | € 78,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,42* | € 117,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,90* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|