Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY BR561030 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Wandaufbaumontage Ausgang, Rettungsweg, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357091-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR561030
EAN/GTIN:
     4251138211141
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
B-SAFETY BR561030 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Wandaufbaumontage Ausgang,Rettungsweg,rechts,links

Einzelbatterie-Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte FROST-LUX STANDARD -20°C

3 h Notbetrieb
AUTOTEST
Wandmontage
Einsatz bis -20°C

Frostsichere Sicherheitsleuchte/Rettungszeichenleuchte (Wand-/Deckenaufbau) für den Einsatz bis -20°C. Automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaster. Dauerschaltung. Inklusive 1x Standardsatz Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010 als selbstklebende PET-Folie. Montage der Piktogramme auf der Abdeckung.

Produktmerkmale:
· Automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaster
· Dauerschaltung
· Energiekostenarm (nur 1,5 W, montage- und installationsfreundlich mit flexibler Kabeleinführung)
· Schnelle Montage der Leuchte durch “Klick-Montagesystem“
· Inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
· Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PET-Folie, selbstklebend) oder Einlegen der Piktogrammfolien in der Abdeckhaube (PET-Folie)
· Geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden (SMD-LED´s)
· Hochtemperatur-NI-MH-Akku für eine lange Lebensdauer
· Einsatz in Kühlhäusern und im Außenbereich sowie überall, wo die Umgebungstemperatur auf bis zu -20°C fällt
· Gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 3 h · Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild): Ausgang,Rettungsweg,rechts,links · Ausführung (Schilder): Folie selbstklebend, abziehsicher · Beleuchtet: Ja · Betriebsspannung: 230 V · Erkennungsreichweite: 24 m · Leistung: 1.5 W · Material: Polycarbonat · Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung): Wandaufbaumontage · Produktabmessung, Breite: 329 mm · Produktabmessung, Höhe: 144 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78 mm · Schildsymbol: Notausgang rechts,Notausgang links · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Farbe: RAL 9003 (weiß)
NI-MH-Akku 4,8 V / 1600 mAh · Zentralbatterieversorgung: Nein

Lieferumfang:
inkl. Piktogrammset (Notausgang, RW links, RW rechts)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 329 x 144 x 78 mm
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
78 mm
Produktabmessung, Höhe:
144 mm
Produktabmessung, Breite:
329 mm
Marke:
B-SAFETY
Schutzart:
IP65
Material:
Polycarbonat
Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild):
Ausgang | Rettungsweg | rechts | links
Ausführung (Schilder):
Folie selbstklebend|ツ| abziehsicher
Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung):
Wandaufbaumontage
Schildsymbol:
Notausgang rechts | Notausgang links
Erkennungsreichweite:
24 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1.5 W
Beleuchtet:
Ja
Akku-Laufzeit (max.):
3 h
Produkt-Art:
LED Fluchtweg-Notbeleuchtung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 78,94*
€ 98,91*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 116,84*
Frei Haus
ab € 94,12*
€ 117,43*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 97,01*
€ 119,81*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 131,74*
€ 161,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 47,77*
Ähnlich
B-Safety
BR 565 030
ab € 36,99*
Ähnlich
B-Safety
BR599030
ab € 30,08*
Ähnlich
B-Safety
F570031
ab € 217,43*
Ähnlich
B-Safety
ab € 190,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.