Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional TV-Rollwagen Höhenverstellbar 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70") Bodenständer, Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358429-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9433716
EAN/GTIN:
     4064161171784
Suchbegriffe:
SpeaKa Professional
SP-9433716
TV Halterung
Geräte Halterung
SpeaKa Professional TV-Rollwagen 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70") Bodenständer,Neigbar

Speaka Professional SP-TVC-310 TV-Rollständer 94,0 cm - 203,2 cm (37 - 80 Zoll)

Offene Ablagehalterung für Webcam und elektronische Geräte (z. B. Set-Top-Box oder Laptop)
Höhenverstellbar für eine optimale Betrachtungsposition
Frei schwenkbares Design für mehrere Monitor-Betrachtungswinkel
Strapazierfähige Rollen mit Feststellmechanismus, die nach Belieben bewegt oder angehalten werden können
Benutzerfreundlich dank Kabelmanagement
Ausgestattet mit feststellbaren Rollen, um Mobilität und Stabilität zu gewährleisten

Fernseher für Präsentationen immer wieder auf- und abzubauen ist sehr mühsam und zeitraubend. Eine günstige Alternative hierzu ist die Montage des Flat-TVs auf einem TV-Rollwagen: Der Fernseher ist somit in Sekundenschnelle einsatzbereit. Sie müssen diesen nur noch an die Stromversorgung anschließen - fertig. Der SpeaKa TV-Rollwagen ist die ideale Lösung zur Installation von LCD- oder Plasmadisplays auf Ausstellungen, Schulen oder Konferenzen oder anderen Bereichen, in denen sich der TV nicht immer im gleichen Raum befindet.

Ausstattung:
Maximale Gesamtlast (Bildschirm): 50 kg
Neigung +5 Grad bis -12 Grad
VESA-kompatibel: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x300, 400x200, 400x400, 600x400
Produktabmessungen: 824 mm x 550 mm x 1667 mm
Gewicht: 9,8 kg

Technische Daten:
Boden-/Deckenabstand (max.): 1450 mm · Boden-/Deckenabstand (min.): 1285 mm · Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 12.26 kg · Halter-Ausführung: Bodenständer,Neigbar · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Neigbereich (oben): +5 ° · Neigbereich (unten): -12 ° · Passend für Display-Größe: 94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65"),167,6 cm (66"),170,2 cm (67"),172,7 cm (68"),175,3 cm (69"),177,8 cm (70") · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 871 mm · Produktabmessung, Höhe: 1966 mm · Produktabmessung, Tiefe: 678 mm · Tragkraft (max.): 50 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,600 x 400 mm

Lieferumfang:
Verstellbare Säule,Linker vorderer Standfuß,Rechter vorderer Standfuß,2x Hinterer Standfuß,2x Lenkrolle ,2x Lenkrolle mit Bremse,Montageplatte,TV-Halterung links,TV-Halterung rechts,Verbindungsplatte ,Kameraablage ,Ablage für AV-Komponenten ,6x Kabelhalterung,4x M5x14 Flachkopf-Maschinenschraube mit Kreuzschlitz,4x M6x14 Flachkopf-Maschinenschraube mit Kreuzschlitz,4x M6x30 Flachkopf-Maschinenschraube, Philips,4x M8x30 Flachkopf-Maschinenschraube, Philips,4x M8x50 Flachkopf-Maschinenschraube, Philips,4x Zweiloch-Unterlegscheibe,8x Abstandshalter II,8x Großer Abstandshalter,2x Bodendübel ,2x M10 x 35 Zylinderschrauben mit Innensechskant,2x Zylinderschrauben mit Innensechskant M6 x 35,4x Zylinderschrauben mit Innensechskant M8 x 60,2x M8 x 12 Innensechskant-Schrauben,2x M5 x 8 Innensechskant-Schrauben,4x D8 Unterlegscheibe,Innensechskant-Schlüssel,5-mm-Innensechskantschlüssel,8-mm-Innensechskantschlüssel,Benutzerhandbuch,Hinweisblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 871 x 1966 x 678 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
678 mm
Produktabmessung, Höhe:
1966 mm
Produktabmessung, Breite:
871 mm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
94|ツ|0 cm (37") | 96|ツ|5 cm (38") | 99|ツ|1 cm (39") | 101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44")
Passend für Display-Größe (Bereich):
94|ツ|0 cm (37") - 177|ツ|8 cm (70")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Bodenständer | Neigbar
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Boden-/Deckenabstand (max.):
1450 mm
Boden-/Deckenabstand (min.):
1285 mm
Neigbereich (unten):
-12 °
Neigbereich (oben):
+5 °
Tragkraft (max.):
50 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 200 mm | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm
Gewicht:
12.26 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV-Rollwagen
Weitere Suchbegriffe: fernsehhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 96,50*
€ 4,00*
ab € 74,56*
€ 99,05*
€ 3,50*
ab € 87,40*
€ 111,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.