Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional TV-Rollwagen Höhenverstellbar 94,0cm (37") - 177,8cm (70") Bodenständer, Ne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y361502
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9433716
EAN/GTIN:
     4064161171784
Suchbegriffe:
SpeaKa Professional
TV Halterung
Geräte Halterung
fernsehhalterung
Fernseher für Präsentationen immer wieder auf- und abzubauen ist sehr mühsam und zeitraubend. Eine günstige Alternative hierzu ist die Montage des Flat-TVs auf einem TV-Rollwagen: Der Fernseher ist somit in Sekundenschnelle einsatzbereit. Sie müssen diesen nur noch an die Stromversorgung anschließen - fertig. Der SpeaKa TV-Rollwagen ist die ideale Lösung zur Installation von LCD- oder Plasmadisplays auf Ausstellungen, Schulen oder Konferenzen oder anderen Bereichen, in denen sich der TV nicht immer im gleichen Raum befindet.
Features:
Offene Ablagehalterung für Webcam und elektronische Geräte (z. B. Set-Top-Box oder Laptop)
Höhenverstellbar für eine optimale Betrachtungsposition
Frei schwenkbares Design für mehrere Monitor-Betrachtungswinkel
Strapazierfähige Rollen mit Feststellmechanismus, die nach Belieben bewegt oder angehalten werden können
Benutzerfreundlich dank Kabelmanagement
Ausgestattet mit feststellbaren Rollen, um Mobilität und Stabilität zu gewährleisten
Lieferumfang:
Verstellbare Säule + Linker vorderer Standfuß + Rechter vorderer Standfuß + 2x Hinterer Standfuß + 2x Lenkrolle + 2x Lenkrolle mit Bremse + Montageplatte + TV-Halterung links + TV-Halterung rechts + Verbindungsplatte + Kameraablage + Ablage für AV-Komponenten + 6x Kabelhalterung + 4x M5x14 Flachkopf-Maschinenschraube mit Kreuzschlitz + 4x M6x14 Flachkopf-Maschinenschraube mit Kreuzschlitz + 4x M6x30 Flachkopf-Maschinenschraube, Philips + 4x M8x30 Flachkopf-Maschinenschraube, Philips + 4x M8x50 Flachkopf-Maschinenschraube, Philips + 4x Zweiloch-Unterlegscheibe + 8x Abstandshalter II + 8x Großer Abstandshalter + 2x Bodendübel + 2x M10 x 35 Zylinderschrauben mit Innensechskant + 2x Zylinderschrauben mit Innensechskant M6 x 35 + 4x Zylinderschrauben mit Innensechskant M8 x 60 + 2x M8 x 12 Innensechskant-Schrauben + 2x M5 x 8 Innensechskant-Schrauben + 4x D8 Unterlegscheibe + Innensechskant-Schlüssel + 5-mm-Innensechskantschlüssel + 8-mm-Innensechskantschlüssel + Benutzerhandbuc
Weitere Informationen:
Tiefe:
678 mm
Höhe:
1966 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
871 mm
Gewicht:
12.26 kg
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
94,0 cm (37") + 96,5 cm (38") + 99,1 cm (39") + 101,6 cm (40") + 104,1 cm (41") + 106,7 cm
Halter-Ausführung:
Bodenständer + Neigbar
Max. Tragkraft:
50 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
VESA-Norm:
100 x 100 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm + 300 x 200 mm + 300 x 300 mm + 400 x 200 mm +
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Neigbereich (unten):
-12 °
Neigbereich (oben):
+5 °
Boden-/Deckenabstand (max.):
1450 mm
Boden-/Deckenabstand (min.):
1285 mm
Produkt-Art:
TV-Rollwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 96,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,56*
€ 99,05*
€ 3,50*
ab € 87,40*
€ 111,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.