Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
Drehständer Schubladenmagazin
>
Artikel
Allit 464665 Drehständer VarioPlus Pro R 171 (B x H x T) 445 x 1710 x 445mm Schwarz 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y865592
Hersteller:
Allit
Herst.-Nr.:
464665
EAN/GTIN:
4005187646658
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin
Drehmagazine für Werkstatt, Lager, Markt und Labor.Ordnung auf kleinstem Raum bieten unsere Kleinteile-Drehmagazine. Mit bis zu sieben verschiedenen Schubladentypen und/oder Stapelsichtboxen bietet es vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
445 mm
Höhe:
1710 mm
Breite:
445 mm
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Drehständer
... >
Werkstatt
>
Werkstattausstattung
>
Werkzeugaufbewahrung
Weitere Suchbegriffe:
04005187646658
,
Allit
,
VarioPlus Pro R 171
,
Sichtlagerkasten
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 289,40*
€ 337,00*
Lager 102
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 295,12*
€ 337,01*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 304,56*
€ 345,50*
Lager 827
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 343,91*
€ 389,66*
Lager 610
16 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 348,97*
€ 395,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,51*
€ 388,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,36*
€ 384,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,20*
€ 363,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit 464600 Kleinteilmagazin VarioPlus Pro 29/32 (B x H x T) 300 x 285 x 135 mm Schwarz, Blau 1 St.
Allit
464600
ab € 18,92*
Zubehör
Allit 464610 Kleinteilmagazin (B x H x T) 300 x 285 x 135 mm Schwarz, Blau 1 St.
Allit
464610
ab € 18,93*
Zubehör
Allit 464620 Kleinteilmagazin VarioPlus Pro 29/50 (B x H x T) 300 x 285 x 135 mm Schwarz, Blau 1 St.
Allit
464620
ab € 19,27*
Zubehör
Allit 464630 Kleinteilmagazin VarioPlus Pro 53/20 (B x H x T) 300 x 525 x 165 mm Schwarz, Grau, Blau
Allit
464630
ab € 24,14*
Zubehör
Allit 464640 Kleinteilmagazin VarioPlus Pro 53/21 (B x H x T) 300 x 525 x 135 mm Schwarz, Blau 1 St.
Allit
464640
ab € 22,17*
Zubehör
Allit 464650 Kleinteilmagazin VarioPlus Pro 53/60 (B x H x T) 300 x 525 x 135 mm Schwarz, Blau 1 St.
Allit
464650
ab € 27,16*
Zubehör
Allit 464660 Kleinteilmagazin VarioPlus Pro 53/100 (B x H x T) 300 x 525 x 135 mm Schwarz, Blau 1 St.
Allit
464660
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen