Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann VIEW SHOW 35.8002.01 Quarz WLan Tischuhr digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383835-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.8002.01
EAN/GTIN:
     4009816035615
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Tischuhr
Wetter-Station
TFA Dostmann VIEW SHOW 35.8002.01 Quarz WLan Tischuhr digital Schwarz

Projektionswecker mit WLAN VIEW SHOW 35.8002.01

Farbdisplay mit 3 Helligkeitsstufen
Einstellbare Dimmfunktion
Alarm und Weckwiederholung
Zusätzliche Funktionen auf der Station
Kostenlose TFA VIEW App
Weltweite Abruf der Messwerte

Der vielseitige VIEW SHOW Projektionswecker mit WLAN ist eine Kombination aus Projektionsuhr, Wecker und Raumklimamesser. Mit Internet-Verbindung wird er zusätzlich zur Wetterstation mit professionellen Vorhersagen eines Online-Wetterdienstes.
Nachts projiziert der VIEW SHOW die aktuelle Uhrzeit an Ihre Schlafzimmerwand oder Decke. Dank des um 270° drehbaren Projektors können Sie die Anzeige ideal an Ihren Blickwinkel anpassen und in drei Stufen dimmen. Falls Sie statt oder im Wechsel mit der Uhrzeit lieber andere Informationen in der Projektion sehen möchten, stehen Ihnen weitere Einstellungen zur Verfügung.
Das Gerät selbst besitzt ein kontrastreiches Farbdisplay, das sich in drei Helligkeitsstufen regulieren und bei Nacht automatisch dimmen lässt. Neben der aktuellen Uhrzeit wird das Datum mit voll ausgeschriebenem Wochentag und die Mondphase angezeigt.
Der Alarm weckt Sie pünktlich zur eingestellten Zeit, aber dank der Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer können Sie sich noch ein paar Minuten zusätzlichen Schlaf sichern. Die integrierte Kurzschlaf-Funktion weckt Sie zuverlässig nach einem kurzen Schläfchen wieder auf.
Auch die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit haben Sie im Blick und können so das Raumklima durch gezieltes Heizen und Lüften immer innerhalb der Komfortzone halten. Erscheint OK, sind die Werte optimal. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Klima im Schlafzimmer.
Der Projektionswecker bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier Funksender anzuschließen, z.B. zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle weiterer Zimmer oder für den Außenbereich. Die Messwerte werden mit einer Reichweite von bis zu 100 m (im Freifeld) direkt auf den VIEW SHOW übertragen und auf dem Display oder sogar als Projektion angezeigt.

All diese Funktionen sind ohne Internet-Anschluss möglich.

Die Einbindung des Projektionsweckers in das lokale WLAN wird über die kostenfreie TFA VIEW App durchgeführt. Folgen Sie ganz einfach den Anweisungen in der App.
Ist der Wecker mit dem Internet verbunden, verändert sich das Display und ein kleines Symbol weist darauf hin, welche Informationen nun über den Online-Wetterdienst eingespielt werden. Das Display verändert sich und statt der Mondphase erhalten Sie nun eine professionelle und fortlaufend aktualisierte 12-Stunden-Vorhersage für Ihre Region. Statt der Komfortzone erscheinen die voraussichtlichen Höchst- und Tiefsttemperaturen.
Anstelle der Weckzeit kann auf Wunsch die aktuelle Außentemperatur für Ihre Region angezeigt werden. Zeit und Kalender werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht und Sie können über die VIEW App sogar persönliche Botschaften oder zusätzliche Wetterinfos programmieren, die auf dem Display des Weckers angezeigt werden.
Mit Nutzung der kostenlosen VIEW App wird das Leistungsspektrum noch größer:
Programmieren Sie den Weckalarm von Ihrem Tablet oder Mobilgerät aus, rufen Sie weltweit die Messwerte des Raumklimasensors oder Ihrer optional angeschlossenen Sender ab, betrachten Sie die Aufzeichnungen der letzten 30 Tage, stellen Sie Alarmgrenzen für die übermittelten Messwerte ein und lassen sich per Push-Benachrichtigung im Alarmfall informieren.
Über die App können Sie bis zu 50 Sender und Geräte koppeln.

Kompatible Sender sind:
Thermo-Hygro-Sender (Kat.-Nr. 30.3800.02), Windmesser (Kat.-Nr. 30.3801.02) und Poolsender (Kat.-Nr. 30.3238.06).

Ausstattung:
Farbdisplay mit 3 Helligkeitsstufen und einstellbarer Dimmfunktion
Anzeige von Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Raumklima-Komfortniveau
Anzeige der Mondphase
Uhrzeit und Datum mit ausgeschriebenem Wochentag
Weckalarm und Weckwiederholung mit einstellbarer Dauer
Kurzschlaf-Timer
Projektion der Uhrzeit oder Innenwerte, Außentemperatur (über WLAN) oder Messwerte von optionalem Sender (auch im Wechsel)
Projektion in drei Helligkeitsstufen, um 270° rotierbar
Mit USB-Ladefunktion für Mobilgeräte (1A)
Sender können hinzugefügt und auf dem Wecker angezeigt werden (optional erhältlich)
Zusatzfunktionen auf der Station über WLAN: Profi-Wettervorhersage der Region für 12 Stunden im Voraus mit aktueller Außentemperatur, voraussichtliche Höchst- und Tiefstwerte und Regenwahrscheinlichkeit von einem Online-Wetterdienst, automatische Zeiteinstellung und persönliche Infotexte
Zusatzfunktionen über kostenlose VIEW App: Weltweiter Abruf der Messwerte von der Station (inkl. Historie der letzten 30 Tage), einstellbare Alarmgrenzen und Push-Benachrichtigungen im Alarmfall, weitere Sender können hinzugefügt werden (optional erhältlich)

Technische Daten:
Alarmzeiten: 1 · Anzahl Sensoren max.: 4 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Quarz · Bauform (Uhren): Rechteckig · Funktionen (Uhren): Alarm,24 h-Anzeige,Farbige Anzeige,Datum,Innentemperatur,Innenluftfeuchte,Komfortanzeige,Mondphase,Weckwiederholung,Wochentag · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Gewicht: 230 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Produktabmessung, Länge: 154 mm · Projektions-Anzeige: Temperatur,Uhrzeit · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl.,Netzteil, inkl. · Uhren-Besonderheiten: Großes Display,Kompatibel mit mobilen Apps · Weitere technische Daten: Projektion der Uhrzeit oder Innenwerte, Außentemperatur (über WLAN) oder Messwerte von optionalem Sender (auch im Wechsel)

Lieferumfang:
Projektionswecker,Netzadapter,CR2032 Batterie,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
App-Kompatibilität : Android (5.0 oder höher) iOS (9.0 oder neuer)

Hinweis:
Projektionswecker kann auch ohne WLAN Anbindung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 154 x 53 x 106 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
106 mm
Produktabmessung, Länge:
154 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Uhren-Besonderheiten:
Großes Display | Kompatibel mit mobilen Apps
Funktionen (Uhren):
Alarm | 24 h-Anzeige | Farbige Anzeige | Datum | Innentemperatur | Innenluftfeuchte | Komfortanzeige | Mondphase
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Projektions-Anzeige:
Temperatur | Uhrzeit
Ausführung (Uhren):
Quarz
Alarmzeiten:
1
Messbereich Innentemperatur:
0 bis +50 °C
Anzahl Sensoren max.:
4
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl. | Netzteil|ツ| inkl.
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
WLan Tischuhr
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, tfa dostmann tischuhr, tischuhr, 04009816035615, TFA Dostmann, 35.8002.01, VIEW SHOW, Projektion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,64*
€ 89,62*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 89,63*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 130,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
14.1514.10
ab € 31,78*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3238.06
ab € 22,44*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3800.02
ab € 10,95*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3801.02
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.