| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-113356635 Herst.-Nr.: 14.1514.10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm | | Tiefe | 85 mm | | Höhe | 70 mm | | Gewicht | 78 g | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Technische Details | Typ | Digital | | Temperaturmesseinheit | F, °C | | Display-Typ | LED | | Temperaturbereich (T-T) | 0 - 246 °C | | | 32 - 475 °F | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff, Edelstahl | | Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bratenthermometer, Bratthermometer, Fleischthermometer, Grillthermometer, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Bratplatte, Griddleplatte, Grillplatte, Grill-Rost, Grillrost, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Smart-Fleischthermometer, Smartes Braten-Thermometer, Smartes Grillthermometer, bratplatte gas, einstech thermometer |
| | |
| |