Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla B 180806 PC-V0-G-7035 Bocube Gehäuse 96024125 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384441-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96024125
EAN/GTIN:
     4049505044627
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla B 180806 PC-V0-G-7035 Bocube Gehäuse 96024125 Outdoor-Gehäuse 191 x 80 x 60 Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Bocube ist aufgrund der wenigen Teile sehr leicht und unkompliziert per Hand zu montieren. Das Öffnen erfolgt mittels Schlitzschraubendreher
Alle Gehäuse verfügen im Deckel über eine abgesenkte Fläche für die Montage von Folientastaturen
Dank des Scharnierverschlusses ist der Deckel unverlierbar und kann ideal als Anzeigegehäuse verwendet werden
Für alle Bocube-Größen sind Wandlaschen verfügbar. Sie werden in die rückseitig am Gehäuseunterteil vorhandenen Bohrungen angeschraubt
Rechteckige Frontplatten oder Platinen können sowohl im Unterteil (mittels Distanzbolzen) als auch im Oberteil montiert werden

Einmalig innovative, vielfältig einsetzbare Gehäuselösung aus Polycarbonat UL 94 V0

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Transparent · Gewicht: 185 g · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 73.4 mm · Innenmaß Höhe: 52 mm · Innenmaß Tiefe: 154.4 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 191 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 100°C.

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

Hinweis:
Das Material PC UL 94 V0 ist geeignet für den Einsatz im Außenbereich (f1-Listung nach UL 746C) und entspricht dem Anforderungssatz R 22 nach DIN EN 45545-2 der Gefährdungsstufe HL33
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 191 x 80 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
191 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
154.4 mm
Innenmaß Höhe:
52 mm
Innenmaß Breite:
73.4 mm
Schutzart:
IP66
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Transparent
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
B 180806 PC-V0-G-7035 Bocube Gehäuse
Länge bzw. Tiefe:
191 mm
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
185 g
Produkt-Art:
Outdoor-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 96024125, B 180806 PC-V0-G-7035 Bocube Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,86*
€ 34,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,97*
€ 34,36*
€ 3,50*
ab € 38,86*
€ 51,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 6,71*
Sonstiges
Bopla
96510005
ab € 3,97*
Sonstiges
Bopla
96310100
ab € 2,58*
Sonstiges
Bopla
96310103
ab € 1,285*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.