Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Tauchsägeblatt
>
Artikel
Bosch Accessories 2608900384 EXPERT ‘Wood with Metal’ S 715 LHM Säbelsägeblatt, 1 Stück Sägeblatt-Länge 190 mm 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2385331-BP
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900384
EAN/GTIN:
4059952534749
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Bosch Accessories 2608900384 EXPERT ‘Wood with Metal’ S 715 LHM Säbelsägeblatt, 1 Stück Sägeblatt-Länge 190 mm 1 St.
EXPERT ‘Wood with Metal’ S 715 LHM Säbelsägeblatt, 1 Stück
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ideal für Kurvenschnitte in Holz mit Metall, wie sie beispielsweise für die Installation von Kamin- oder Lüftungsrohren durch ein Dach erforderlich sind
Kurvenschnitte in Gipskartonplatten bei Renovierungsarbeiten.
Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material - Manchmal ist es bei Renovierungs- und Installationsarbeiten praktisch, wenn du mit deiner Säbelsäge Kurvenschnitte ausführen kannst. Das Expert ‘Wood with Metal’ verbindet diese Vielseitigkeit mit superhartem Carbide. Holz mit Metall, Schleifverbundwerkstoffe und Sandwichpaneele: Das Bosch Expert ‘Wood with Metal’ Säbelsägeblatt kann mit allem umgehen. Es verfügt über Zähne, die mithilfe der Bosch Carbide Technology befestigt wurden, und bietet Handwerkern, Dachdeckern, Elektrikern und Kücheninstallateuren unübertroffene Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Produktivität. Der zusätzliche Vorteil gegenüber anderen Carbide-Säbelsägeblättern besteht darin, dass der schmale Körper für Kurvenschnitte optimiert ist. Das Bosch Expert ‘Wood with Metal’ Säbelsägeblatt gehört in den Werkzeugkasten eines jeden Handwerkers, der Wert auf Effizienz und Langlebigkeit legt. Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ausstattung:
S-Schaft
Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Sägeblatt-Länge: 190 mm · Zähneanzahl: 5
Lieferumfang:
1 x EXPERT ‘Wood with Metal’ S 715 LHM Säbelsägeblatt, 1 Stück
Systemvoraussetzungen:
S-Schaft
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Sägeblatt-Länge:
190 mm
Zähneanzahl:
5
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
... >
17 - Werkzeug
>
Werkzeug-Vorsätze/-Verbrauchsmittel
>
Sägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
,
bosch säbelsägeblätter metall
,
terrassen unterbau
,
bosch säbelsägeblätter
,
Bosch Accessories
,
2608900384
,
EXPERT Wood with Metal S 715 LHM
,
Reciprosägeblätter
,
sägblatt
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 13,01*
Lager 79DAC
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,62*
€ 13,02*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,96*
€ 13,50*
Lager 223
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,57*
€ 14,25*
Lager 102
1 Tag
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 20,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo
Bosch
0600861A01
ab € 67,30*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo, 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B u. Ladegerät
Bosch
0600861A00
ab € 102,90*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-125 B
Bosch
06015B3001
ab € 147,34*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-125 B, L-BOXX 136
Bosch
06015B3000
ab € 164,95*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18 mit 1x Sägeblatt
Bosch
06033B2402
ab € 76,84*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18 mit 1x Sägeblatt, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2403
ab € 121,81*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016C0001
ab € 209,29*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016C0000
ab € 183,14*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18 V-32
Bosch
06016A8108
ab € 223,33*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18 V-32, Handwerkerkoffer
Bosch
06016A8109
ab € 240,53*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, in L-BOXX 136 mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5001
ab € 130,85*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5002
ab € 280,07*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5004
ab € 117,18*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt
Bosch
060164J007
ab € 160,46*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, L-BOXX 238 mit 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt
Bosch
060164J00B
ab € 307,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen