Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900375 EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 1155 HHM Säbelsägeblatt, 3 Stück Sägeblatt-Länge 225 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2385898-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900375
EAN/GTIN:
     4059952534657
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch edelstahl
bosch säbelsägeblätter
Bosch Accessories 2608900375 EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 1155 HHM Säbelsägeblatt, 3 Stück Sägeblatt-Länge 225 mm 3 St.

EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 1155 HHM Säbelsägeblatt, 3 Stück

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material - Installateure, Renovierer und Abbrucharbeiter wissen, dass das Trennen von Stahlrohren und -profilen selbst mit einer leistungsstarken Säbelsäge eine schwierige Arbeit ist. Mitteldickes Metall kann beim Schneiden stark vibrieren. Das Expert ‘Medium-Thick Tough Metal’ schneidet diese Metalle nicht nur effizient und mit minimaler Vibration, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Lebensdauer. Durch die Bosch Carbide Technology hat das Blatt eine herausragende Lebensdauer. Das Bosch Expert ‘Medium-Thick Tough Metal’ Säbelsägeblatt ist unser Spezialist für Stahl mittlerer Dicke. Seine Carbide-Zähne haben eine feinere Teilung als sein Gegenstück aus dickem Metall. Dies bedeutet, dass sich einzelne Zähne nicht in dünneren Blechen und Rohren mittlerer Stärke verfangen. Als spezialisiertes High-Tech-Blatt erledigt es die Arbeit, für die es entwickelt wurde, mit Leichtigkeit. Jeder Handwerker, der regelmäßig mit mitteldicken Metallen arbeitet, wird das Bosch Expert ‘Medium-Thick Tough Metal’ Säbelsägeblatt zu schätzen wissen. Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.

Ausstattung:
S-Schaft

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Sägeblatt-Länge: 225 mm · Zähneanzahl: 2.5

Lieferumfang:
3 x EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 1155 HHM Säbelsägeblatt, 3 Stück

Systemvoraussetzungen:
S-Schaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Sägeblatt-Länge:
225 mm
Zähneanzahl:
2.5
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Bosch Accessories, 2608900375, EXPERT Medium-Thick Tough Metal, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,58*
€ 39,15*
13 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 33,93*
€ 42,11*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 34,83*
€ 42,85*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,82*
€ 43,14*
Lager 102
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 59,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,91*
€ 71,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,06*
€ 70,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,79*
€ 68,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,14*
€ 63,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,44*
€ 61,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,27*
€ 57,44
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 48,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,30*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,90*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 76,84*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 121,81*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 837,75*
Sonstiges
Bosch
0615990N36
ab € 946,37*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 857,93*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 732,75*
Sonstiges
Bosch
06033A0300
ab € 106,63*
Sonstiges
Bosch
06033A0000
ab € 57,88*
Sonstiges
Bosch
06033A0100
ab € 73,00*
Sonstiges
Bosch
06033A0200
ab € 79,91*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 72,00*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 122,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.