Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900404 EXPERT ‘Tough Wood’ S 1142 KHM Säbelsägeblatt, 3 Stück Sägeblatt-Länge 225 mm 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2385923-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900404
EAN/GTIN:
     4059952534947
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Bosch Accessories 2608900404 EXPERT ‘Tough Wood’ S 1142 KHM Säbelsägeblatt, 3 Stück Sägeblatt-Länge 225 mm 3 St.

EXPERT ‘Tough Wood’ S 1142 KHM Säbelsägeblatt, 3 Stück

Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähem Material
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ideal zum Schneiden von zähem Holz jeglicher Art, wie zum Beispiel: nasses oder druckbehandeltes Holz schmutziges Holz im Freien, z. B. Ausschneiden von Wurzeln und dicke Bretter.
Die erste Wahl für Gärtner und Landschaftsgestalter: langlebig und effizient.

Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähem Material - Es gibt Weichholz, es gibt Hartholz – und dann gibt es diese zähen Hölzer, die Sägeblätter zerstören und für Frustration sorgen. Nasses Holz, dicke, druckbehandelte Bretter und verknotete lebende Wurzeln oder dicke Äste fallen in diese unangenehme Kategorie. Die gute Nachricht: Das Expert ‘Tough Wood’ kann sie alle schneiden. Das Bosch Expert ‘Tough Wood’ Säbelsägeblatt erhält seine herausragende Lebensdauer durch die Bosch Carbide Technology (Bosch Carbide-Technologie)– das härteste Metall ist in die Zahnstruktur mit fortschrittlichen Design- und Fertigungstechniken eingebunden. Die extra-großen Spanräume sorgen für eine sehr schnelle Spanabfuhr und ermöglichen damit schnelle und effiziente Schnitte. Vor allem Landschaftsgestalter, Tischler und Handwerker werden das Bosch Expert ‘Tough Wood’ Säbelsägeblatt zu schätzen wissen. Es ist so zäh und langlebig, dass du Wurzeln schneiden kannst, um Bäume und Hecken zu entfernen, ohne dich um den Boden und die darin liegenden Steine kümmern zu müssen. Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.

Ausstattung:
S-Schaft

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Material-Eignung: Hartholz,Holz · Sägeblatt-Länge: 225 mm · Zähneanzahl: 8

Lieferumfang:
3 x EXPERT ‘Tough Wood’ S 1142 KHM Säbelsägeblatt, 3 Stück

Systemvoraussetzungen:
S-Schaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material-Eignung:
Hartholz | Holz
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Sägeblatt-Länge:
225 mm
Zähneanzahl:
8
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Bosch Accessories, 2608900404, EXPERT Tough Wood S 1142 KHM, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,28*
€ 38,14*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 32,31*
€ 38,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,83*
€ 38,91*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,83*
€ 40,16*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 59,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,48*
€ 70,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,07*
€ 70,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,38*
€ 69,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,78*
€ 64,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,56*
€ 62,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,24*
€ 62,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,83*
€ 59,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 49,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,30*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,90*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 76,84*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 121,81*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 837,75*
Sonstiges
Bosch
0615990N36
ab € 946,37*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 857,93*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 732,75*
Sonstiges
Bosch
06033A0300
ab € 106,63*
Sonstiges
Bosch
06033A0000
ab € 57,88*
Sonstiges
Bosch
06033A0100
ab € 73,00*
Sonstiges
Bosch
06033A0200
ab € 79,91*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 72,00*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 122,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.