Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 20 W Schaltleistung (max.) 300 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2400784-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8113-104.01
EAN/GTIN:
     4011644005241
Suchbegriffe:
Dimmer
Geräteschalter
Schnurdimmer
halogen dimmer
interBär Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 20 W Schaltleistung (max.) 300 W 1 St.

Schnur-Zwischendimmer schwarz, 20 - 300 VA

Phasenabschnittdimmer
brummfrei
separater Ein-/Ausschalter
Orientierungslicht in der Dunkelheit

zum Dimmen von NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo, HV-Halogenlampen, Glühlampen

Ausstattung:
ohne Sicherung, Schieberegler für Hand- und Fußbetätigung,

Technische Daten:
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schaltleistung (max.): 300 W · Schaltleistung (min.): 20 W · Schaltspannung: 230 V/AC

Hinweis:
Anschlussmöglichkeit frei wählbar als Zwischen- oder Enddimmer
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 60 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
interBär
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Typ (Hersteller-Typ):
8113-104.01
Schaltleistung (min.):
20 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
300 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, dimmer schwarz, interBär, 8113-104.01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,75*
€ 73,29*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 73,30*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 136,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.