Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 20W Schaltleistung (max.) 300W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W774612
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8113-104.01
EAN/GTIN:
     4011644005241
Suchbegriffe:
Dimmer
Geräteschalter
Schnurdimmer
halogen dimmer
zum Dimmen von NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo, HV-Halogenlampen, Glühlampen
Features:
Phasenabschnittdimmer
brummfrei
separater Ein-/Ausschalter
Orientierungslicht in der Dunkelheit
Hinweise:
Anschlussmöglichkeit frei wählbar als Zwischen- oder Enddimmer
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
130 mm
Breite:
60 mm
Typ:
8113-104.01
Min. Schaltleistung:
20 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Schaltleistung:
300 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, dimmer schwarz, interBär
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,75*
€ 73,29*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 73,30*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 136,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.