Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 20W Schaltleistung (max.) 300W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047831
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8113-104.01
EAN/GTIN:
     4011644005241
Suchbegriffe:
Dimmer
Geräteschalter
Schnurdimmer
halogen dimmer
InterBär Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 20W Schaltleistung (max.) 300W 1St.

Phasenabschnittdimmer
brummfrei
separater Ein-/Ausschalter
Orientierungslicht in der Dunkelheit

zum Dimmen von NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo, HV-Halogenlampen, Glühlampen

ohne Sicherung, Schieberegler für Hand- und Fußbetätigung,

Kategorie: Schnurdimmer
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 60 mm
Höhe: 35 mm
Min. Schaltleistung: 20 W
Max. Schaltleistung: 300 W
Schaltspannung: 230 V/AC
Inhalt: 1 St.
Typ: 8113-104.01
Produkt-Art: Schnurdimmer
Länge (Tiefe): 130 mm
Hersteller-Nr.: 8113-104.01
EAN: 4011644005241
Statusanzeige: 2 LED´s

Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, dimmer schwarz, 4011644005241, interBär, 8113-104.01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,75*
€ 73,29*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 73,30*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 136,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.