Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200652253 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 5.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446979-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200652253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
Molex 1200652253 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 5.00 m Polzahl: 4 1 St.

Micro (M12)

Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 4 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 22 AWG, Unshielded WSOR Cable, 5.0m (16.40') Length

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): Micro-Change (M12) · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Kabel-Durchmesser: 5.1 mm · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: Gold · Mantelmaterial: TPU · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Drahtgröße AWG: 22
Kupplungsart: Knurled Hexnut, Mit Gewinde
Material - Steckverbindergehäuse: TPU
Material - Überwurfmutter: Vernickeltes Messing
Nut: Einzeln
Orientierung: Straight to Pigtail
Region: Europa

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
804000B30M050
Engineering Series Name:
MIC DC S/E Cordsets
Engineering Series No:
120065
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Molex
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
TPU
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Micro-Change (M12)
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Gold
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
1200652253
Typ (Hersteller-Typ):
1200652253
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Kabel-Durchmesser:
5.1 mm
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, Molex, 1200652253
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,75*
€ 17,55*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 18,37*
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 24,85*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 14,46*
€ 25,86*
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
120071-0040
ab € 8,40*
Zubehör
Molex
120076-8034
ab € 5,09*
Zubehör
Molex
120084-0028
ab € 16,01*
Zubehör
Brad
8A4001-315
ab € 6,71*
Zubehör
Brad
8A4000-325
ab € 17,84*
Zubehör
Brad
81590
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.