Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; 5m
Stecker; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; 5m
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120065-2253
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200652253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Micro-Change
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Leitung
Leitungsquerschnitt: 0,34mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 804000B30M050
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 15,81*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 15,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 23,33*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 14,40*
€ 25,90*
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 33,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
120071-0040
ab € 8,36*
Zubehör
Molex
120076-8034
ab € 4,07*
Zubehör
Molex
120084-0028
ab € 17,45*
Zubehör
Brad
8A4001-315
ab € 6,64*
Zubehör
Brad
8A4000-325
ab € 29,17*
Zubehör
Brad
81590
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.