Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200652253 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 5.00m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W180402
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200652253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 4 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 22 AWG, Black TPU WSOR Cable, 5.0m (16.40') Length
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
1200652253
Anschlussseite A:
Micro-Change (M12)
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Engineering Part No:
804000B30M050
Engineering Series Name:
MIC DC S/E Cordsets
Engineering Series No:
120065
Bauform:
Buchse
Kabel-Ø:
5.1 mm
Polzahl:
4
Mantelmaterial:
TPU
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktoberfläche:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, Molex
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 15,81*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 15,82*
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 23,33*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 14,40*
€ 25,90*
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 33,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
120071-0040
ab € 8,36*
Zubehör
Molex
120076-8034
ab € 4,07*
Zubehör
Molex
120084-0028
ab € 17,45*
Zubehör
Brad
8A4001-315
ab € 6,64*
Zubehör
Brad
8A4000-325
ab € 29,17*
Zubehör
Brad
81590
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.