Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Pocket II Rotation Smartphone-Halter 1/4 Zoll Arbeitshöhe=15 cm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451076-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4649
EAN/GTIN:
     4007249046499
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Hama Pocket II Rotation Smartphone-Halter 1/4 Zoll Arbeitshöhe=15 cm Schwarz,Rot

Hama Smartphone-Minist. Pocket II Rota

Drehbare Smartphone-Halterung für Hoch- und Querformat
äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,8 bis 8,5 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung
Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern
auch als Handstativ verwendbar
Gummierungen an den Stativbeinen für festen Halt
auch als Stand für das Smartphone, z.B. am Schreibtisch oder Nachttisch
Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen

Ministativ für Smartphones im praktischen Taschenformat für wackelfreie Aufnahmen
kompakt, handlich und platzsparend
für Selfie-Fotos und -Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs
Ministativ mit ¼" Anschluß
abnehmbare Smartphone-Halterung mit ¼" Anschluß

Ausstattung:
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm) · Smartphonehalterung Art: Ministativ · Bein-Segmente: 1-teilig · Material: Kunststoff · Stativkopf: Kein · Gewicht: 80 g · Höhenverstellbarkeit Mittelsäule: Keine · Packmaß: 15 cm · Farbe: Rot/Schwarz · Farbton: Rot, Schwarz · Produktbereich: Handy/Smartphone · Einsatz: Foto · Empfohlene Anwendung: Foto-/Video/Handy/Smartphone · Österreich Kundensteuerung: XS

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 15 cm · Arbeitshöhe (min.): 15 cm · Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Produktabmessung, Höhe: 15 cm

Lieferumfang:
- 1 Smartphone-Ministativ "Pocket II Rotation"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz | rot
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Arbeitshöhe (max.):
15 cm
Arbeitshöhe (min.):
15 cm
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Smartphone-Halter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 12,93*
3 Tage
656
€ 4,99*
ab € 8,98*
€ 12,94*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 14,98*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 18,84*
€ 26,03*
€ 3,50*
ab € 29,58*
€ 40,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.