Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartphone-Ministativ Pocket II Rotation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004649
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004649
EAN/GTIN:
     4007249046499
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
- Ministativ fur Smartphones im praktischen Taschenformat fur wackelfreie Aufnahmen- kompakt, handlich und platzsparend - fur Selfie-Fotos und -Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - Ministativ mit ¼-Anschluss - abnehmbare Smartphone-Halterung mit ¼-Anschluss - drehbare Smartphone-Halterung fur Hoch- und Querformat - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,8 bis 8,5 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - auch als Handstativ verwendbar - Gummierungen an den Stativbeinen fur festen Halt - auch als Stand fur das Smartphone, z.B. am Schreibtisch oder Nachttisch - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen Lieferumfang: - 1 Smartphone-Ministativ Pocket II Rotation
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
84.73 g | 80 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
6,5 -6,5 cm
Farbton:
Rot, Schwarz
Material:
Kunststoff
Einsatz:
Foto
Max. Belastbarkeit:
300 g
Art:
Ministativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video/ Smartphone
Farbe:
Rot/Schwarz
Packmas:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Kamera Ministativ, Kamera Tischstativ, kamera tischstativ hama, kamera ministativ, halterungen mobiltelefon tisch, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 12,93*
Lager 8066
656
€ 4,99*
ab € 8,98*
€ 12,94*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 14,98*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 18,84*
€ 26,03*
€ 3,50*
ab € 29,58*
€ 40,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.