Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI1
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PI1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PI1
EAN/GTIN:
     4250348703156
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldtester PCE-PI1 Preisgünstiger und einfach zu handhabender Drehfeldtester
Dieser Drehfeldtester PCE-PI1 besitzt ein robustes Gehäuse mit einem großen LCD Display damit Sie einfach und bequem die Phasen- und Motordrehrichtung ermitteln können. Des Weiteren werden eventuelle Probleme einzelner Phasen, auf dem Display des Drehfeldtester angezeigt. Der Drehfeldtester erfüllt die Sicherheitsstandards CAT III 600 V, IEC-61010.

Der Drehfeldtester ist ideal zum Ermitteln der Phasen-Drehrichtung in allen Bereichen, in denen Dreiphasen-Stromversorgungen zum Speisen von Motoren, Antrieben und elektrischen Systemen eingesetzt werden. Der Drehfeldtester verfügt über einen Spannungsbereich von bis zu 690 VAC. Mit dem Drehfeldtester beugen Sie Zerstörungen an Motoren und Anlagen vor, die durch eine falsche Drehrichtung entstehen können.
Tecnhische Daten:
Messbereiche 40 ... 690 VAC
Frequenzbereich 15 ... 400 Hz
Stromaufnahme 1 mA
Teststrom pro Phase 1 mA
Umgebungsbedingungen 0 ... 40 °C
Gehäuseschutzart IP 40
Prüfleitungen mit robusten Krokodilklemmen 3 x 130 cm
Abmessungen 130 x 69 x 32 mm
Gewicht 130 g
Schutzart / Normung IEC 61010 / EN61010 IEC 61557-7 / EN 61557-7
Lieferumfang:
1 x Drehfeldtester PCE-PI1
3 x Prüfleitungen mit Krokodilklemmen
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger, Messtechnik Messgeräte Drehfeldrichtungsanzeiger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 67,73*
€ 86,35*
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 86,37*
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 93,73*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 198,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 272,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 324,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.442,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.