Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SAT-Verteiler 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475517-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205232
EAN/GTIN:
     4047443441614
Suchbegriffe:
F-Stecker
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
zweigeräteverteiler hama
Hama SAT-Verteiler 1-fach

Hama AB/SAT-Prioritätsschalter

zum Umschalten zwischen zwei SAT-Receivern auf ein LNB, kein lästiges Umstöpseln
massives Vollmetallgehäuse zum Schutz vor äußeren Einflüssen
ermöglicht gleichzeitigen Anschluss von 2 Satelliten-Receivern (z.B. eingebauter SAT-Receiver im TV und externer Festplattenreceiver) an einem Koax-Kabel
es kann aber immer nur ein Receiver aktiv sein, dabei hat der Receiver an Ausgang A immer Vorrang vor Ausgang B
Beispiel: An Ausgang A ist ein Festplattenreceiver angeschlossen und eingeschaltet, somit ist Ausgang B ohne Signal. Wird der Festplattenreceiver (Ausgang A) ausgeschaltet, ist der Receiver an Ausgang B aktiv.
ideal für HDTV

Ausstattung:
Ausgänge: F-Kupplung · Eingang: F-Kupplung · Entkoppelung (min.): 20 dB · Material: Metall · Impedanz: 75 Ω · Produktbereich: HiFi · TV & Heimkino

Technische Daten:
Ausführung (SAT-Verteiler): 1-fach · Entkopplung (H/V): 20 dB · Teilnehmer-Anzahl: 2

Lieferumfang:
1 AB/SAT-Prioritätsschalter

Weitere Informationen:
Marke:
Hama
Ausführung (SAT-Verteiler):
1-fach
Entkopplung (H/V):
20 dB
Teilnehmer-Anzahl:
2
Produkt-Art:
SAT-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: zweigeräteverteiler, Hama, 00205232
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,18*
€ 22,70*
4 Tage
252
€ 4,99*
ab € 16,19*
€ 22,72*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 28,47*
€ 3,50*
ab € 32,32*
€ 43,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054406
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00305089
ab € 7,65*
Ähnlich
Hama
00305090
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00205161
ab € 8,74*
Ähnlich
Hama
00305022
ab € 11,66*
Ähnlich
Hama
00200135
ab € 26,66*
Ähnlich
Hama
00305125
ab € 9,68*
Ähnlich
Hama
00200112
ab € 18,08*
Ähnlich
Hama
00200105
ab € 26,96*
Ähnlich
Hama
00200121
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00200118
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama
00200122
ab € 10,48*
Ähnlich
Hama
00200119
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00200120
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama
00200115
ab € 20,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.