Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200119
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200119
EAN/GTIN:
     4047443436900
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
hama usb hubs
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - Topside Socket ermoglicht einfaches und bequemes Anstecken der USB-Gerate an der Oberflache - groser Buchsenabstand ermoglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-Stick, Maus, Tastatur oder Drucker- Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - Stromversorgung erfolgt uber USB Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Lieferumfang: - 1 USB-Hub - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
49.28 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Kabellange:
0,15 m
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Bus Powered
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-2.0
Gehause Breite:
8,9 cm
Gehause Tiefe:
2,2 cm
Gehause Hohe:
3,8 cm
Anzahl Anschlusse:
4 Stuck / Piece
Anschlusskabel:
Integriert
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Anschluss Details:
4x USB-A / USB 2.0 / max. 480 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: USB, Anschluss, Verbindung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054406
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00205232
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama
00305089
ab € 7,62*
Ähnlich
Hama
00305090
ab € 7,63*
Ähnlich
Hama
00205161
ab € 8,74*
Ähnlich
Hama
00305022
ab € 11,62*
Ähnlich
Hama
00200135
ab € 26,52*
Ähnlich
Hama
00305125
ab € 9,69*
Ähnlich
Hama
00200112
ab € 17,60*
Ähnlich
Hama
00200105
ab € 27,50*
Ähnlich
Hama
00200121
ab € 4,49*
Ähnlich
Hama
00200118
ab € 9,09*
Ähnlich
Hama
00200122
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00200120
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00200116
ab € 11,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.