Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
SAT-Verteiler
>
Artikel
Hama SAT-Verteiler, 2-fach, voll geschirmt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00305125
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00305125
EAN/GTIN:
4047443491503
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat-verteiler 2-fach<br 5-2450 mhz ...
sat verteiler
hama sat-verteiler
- massives Vollmetallgehause zum Schutz vor auseren Einflussen - voll geschirmte Leitungen fur eine optimale Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - verteilt die SAT-/BK-Signale auf mehrere Receiver- ermoglicht den Anschluss von zwei Geraten - DC-Durchgang zu allen Ausgangen - ideal fur HDTV Lieferumfang: - 1 SAT-Verteiler
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
53 g
Hohe:
18 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
2.5 cm
Frequenzbereich:
5 Mhz - 2400 Mhz
Ausgang:
F-Kupplung
Eingang:
F-Kupplung
Anzahl Ausgange:
2
Durchgangsdampfung:
5 dB +/- 2 dB
Max. Fernspeisestrom:
500 mA
Entkoppelung (min.):
20 dB
... >
Empfangstechnik
>
Empfangstechnik (Sonstiges)
>
Antennenzubehör (Sonstiges)
Weitere Suchbegriffe:
SAT
,
Verteiler
,
Satellit
,
Weiche
,
Verteilung
,
Digitalreceiver
,
SAT Verteiler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 6in1 USB-Hub fur Playstation 5, 6 Ports (1x USB-C, 5x USB-A), Schwarz
Hama
00054406
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama AB/SAT-Prioritatsschalter
Hama
00205232
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama Antennen-Verteiler, Koax-Kupplung- 2 Koax-Stecker, Metall
Hama
00305089
ab € 7,62*
Ähnlich
Hama Antennen-Verteiler, Koax-Stecker - 2 Koax-Kupplungen, Metall
Hama
00305090
ab € 7,63*
Ähnlich
Hama HDMI™-Umschalter 2x1
Hama
00205161
ab € 8,74*
Ähnlich
Hama HDMI™-Umschalter 2x1, HDMI™-Stecker - 2x HDMI™-Buchse
Hama
00305022
ab € 11,62*
Ähnlich
Hama KVM-Umschalter Connect2Switch, inkl. Kabel, 4 Ports
Hama
00200135
ab € 26,52*
Ähnlich
Hama USB-C-Hub, 4 Ports, USB 3.2 Gen1, 5 Gbit/s
Hama
00200112
ab € 17,60*
Ähnlich
Hama USB-C-Hub, 4 Ports, USB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s, Alu
Hama
00200105
ab € 27,50*
Ähnlich
Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s
Hama
00200121
ab € 4,49*
Ähnlich
Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s, Ein-/Ausschalter
Hama
00200118
ab € 9,09*
Ähnlich
Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s, inkl. Kabel und Netzteil
Hama
00200122
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s, Schwarz
Hama
00200119
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s, Weis
Hama
00200120
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 3.2 Gen1, 5 Gbit/s, inkl. USB-C Adapter
Hama
00200116
ab € 11,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen