Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200121
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200121
EAN/GTIN:
     4047443436924
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
hama usb hubs
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-Stick, Maus, Tastatur oder Drucker- Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - Stromversorgung erfolgt uber USB Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Lieferumfang: - 1 USB-Hub - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
50.39 g
Hohe:
16 cm
Lange:
13 cm
Breite:
3 cm
Kabellange:
0,15 m
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Bus Powered
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Qualitat:
Entry
USB-Standard:
USB-2.0
Gehause Breite:
5,6 cm
Gehause Tiefe:
5,6 cm
Gehause Hohe:
1,3 cm
Anzahl Anschlusse:
4 Stuck / Piece
Anschlusskabel:
Integriert
Produktlinie:
Entry Line
Farbe:
Schwarz
Anschluss Details:
4x USB-A / USB 2.0 / max. 480 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: USB, Anschluss, Verbindung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054406
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00205232
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama
00305089
ab € 7,62*
Ähnlich
Hama
00305090
ab € 7,63*
Ähnlich
Hama
00205161
ab € 8,74*
Ähnlich
Hama
00305022
ab € 11,62*
Ähnlich
Hama
00200135
ab € 26,52*
Ähnlich
Hama
00305125
ab € 9,69*
Ähnlich
Hama
00200112
ab € 17,60*
Ähnlich
Hama
00200105
ab € 27,50*
Ähnlich
Hama
00200118
ab € 9,09*
Ähnlich
Hama
00200122
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00200119
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00200120
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00200116
ab € 11,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.