Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60443 CEE Anbaustecker 16 A 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484926-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60443
EAN/GTIN:
     4011160604430
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker
AS Schwabe 60443 CEE Anbaustecker 16 A 400 V 1 St.

Anbaustecker 400V/16A/5polig/6h

CEE Anbaustecker mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid
mit Schraubanschlüssen
Flanschmaß: 75x75 mm
Lochmaß: 60x60 mm
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

CEE Anbausteckdose und -stecker mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid
mit Schraubanschlüssen
Flanschmaß: 75x75 mm
Lochmaß: 60x60 mm
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 cm · Produktabmessung, Länge: 8 cm · Schutzart: IP44 · weitere Zulassungen, Normen: Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1; IEC 60309

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8 x 8 x 6.5 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Produktabmessung, Höhe:
6.5 cm
Produktabmessung, Länge:
8 cm
Produktabmessung, Breite:
8 cm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Farbe:
rot
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
5
weitere Zulassungen, Normen:
Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1; IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Anbaustecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: AS Schwabe, 60443, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
€ 6,70*
ab € 4,52*
€ 6,70*
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,84*
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,87*
€ 7,84*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,02*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 12,46*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60440
ab € 4,54*
Ähnlich
as - Schwabe
60441
ab € 6,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60444
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.