Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60443 CEE Anbaustecker 16A 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W610582
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60443
EAN/GTIN:
     4011160604430
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker
CEE Anbausteckdose und -stecker mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid
mit Schraubanschlüssen
Flanschmaß: 75x75 mm
Lochmaß: 60x60 mm
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Features:
CEE Anbaustecker mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid
mit Schraubanschlüssen
Flanschmaß: 75x75 mm
Lochmaß: 60x60 mm
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Höhe:
6.5 cm
Länge:
8 cm
Farbe:
rot
Breite:
8 cm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Normen:
Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1; IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Anbaustecker
Weitere Suchbegriffe: AS Schwabe, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 4,52*
€ 6,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,84*
5 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,87*
€ 7,84*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60440
ab € 4,54*
Ähnlich
as - Schwabe
60441
ab € 6,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60444
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.