Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI13-PI Hilfsschalterblock 1 Schließer, 3 Öffner 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498769-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199320
EAN/GTIN:
     4015081974047
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILA-XHI13-PI Hilfsschalterblock 1 Schließer,3 Öffner 4 A 1 St.

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,3 Öffner · Laststrom: 4 A · Schaltspannung (max.): 400 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 3 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
DILA-XHI13-PI
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 199320, DILA-XHI13-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,50*
€ 14,36*
5
€ 5,95*
ab € 11,80*
€ 15,01*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,30*
€ 15,50*
1
€ 4,00*
ab € 11,04*
€ 15,65*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199280 DILM17-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 45,85*
Zubehör
Eaton
199235 DILM9-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 26,30*
Zubehör
Eaton
199663 DILM11-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 33,20*
Zubehör
Eaton
199667 DILM17-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 45,72*
Zubehör
Eaton
199647 DILM9-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,16*
Zubehör
Eaton
199652 DILM12-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 30,74*
Zubehör
Eaton
199664 DILM14-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 37,67*
Zubehör
Eaton
199668 DILM25-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 60,48*
Zubehör
Eaton
199644 DILM7-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,13*
Zubehör
Eaton
199246 DILM12-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 31,38*
Zubehör
Eaton
199276 DILM14-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 37,96*
Zubehör
Eaton
199291 DILM32-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 86,87*
Zubehör
Eaton
199221 DILM7-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 23,25*
Zubehör
Eaton
199268 DILM8-11(RDC24)-PI
ab € 57,33*
Zubehör
Eaton
199269 DILM11-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 33,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.