| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2520086-BP Herst.-Nr.: SY-5040172 EAN/GTIN: 4064161196664 |
| |
|
| | |
| Sygonix Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben
Sygonix Rauchwarnmelder SY-5040172 inkl. 10 Jahres-Batterie
Kompakte Größe Photoelektrische Raucherkennung Mit austauschbarer 10-Jahres-Batterie Warnung bei niedrigem Batteriestand
Kompakter Rauchwarnmelder mit langlebiger Batterie Ganze zehn Jahre lang versorgt die austauschbare Batterie den Sygonix Rauchwarnmelder mit Energie für die photoelektrische Raucherkennung. Dringt Rauch in das Gerät ein, löst die Lichtschranke optisch und akustisch Alarm aus. Ein Warnsignal wird auch bei niedrigem Batteriestand ausgegeben. Per Knopfdruck kann der Rauchmelder auf Funktion überprüft oder auch stummgeschaltet werden. Zur einfachen und schnellen Montage sind Montageplatte, Schrauben, Dübel sowie ein 3M Klebepad im Lieferumfang inbegriffen.
Ausstattung: Test-/Stummmodus Blinkalarm-Anzeige Warnung bei niedrigem Batteriestand
Technische Daten: Gewicht: 83 g · Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: ohne app · Zertifizierung: EN14604
Lieferumfang: Rauchmelder mit Montageplatte 3M Klebepad 2 x Schrauben 2 x Dübel Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 76 x 76 x 29 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 29 mm | Produktabmessung, Höhe: | 76 mm | Produktabmessung, Breite: | 76 mm | Marke: | Sygonix | Zertifizierung: | EN14604 | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Gewicht: | 83 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch, Sygonix, SY-5040172, 1697473, BE-3394946, BT-NO-218C |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,69* | € 12,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,85* | € 20,18* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,01* | € 40,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|