| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S577682 Herst.-Nr.: SY-5040172 EAN/GTIN: 4064161196664 |
| |
|
| | |
| Kompakter Rauchwarnmelder mit langlebiger Batterie Ganze zehn Jahre lang versorgt die austauschbare Batterie den Sygonix Rauchwarnmelder mit Energie für die photoelektrische Raucherkennung. Dringt Rauch in das Gerät ein, löst die Lichtschranke optisch und akustisch Alarm aus. Ein Warnsignal wird auch bei niedrigem Batteriestand ausgegeben. Per Knopfdruck kann der Rauchmelder auf Funktion überprüft oder auch stummgeschaltet werden. Zur einfachen und schnellen Montage sind Montageplatte, Schrauben, Dübel sowie ein 3M Klebepad im Lieferumfang inbegriffen. Features: Kompakte Größe Photoelektrische Raucherkennung Mit austauschbarer 10-Jahres-Batterie Warnung bei niedrigem Batteriestand Lieferumfang: Rauchmelder mit Montageplatte 3M Klebepad 2 x Schrauben 2 x Dübel Gebrauchsanweisung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 29 mm | Höhe: | 76 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Breite: | 76 mm | Gewicht: | 83 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Zertifizierung: | EN14604 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,71* | € 12,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,86* | € 20,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,90* | € 40,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|