Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana TM 760 Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522290-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     76121
EAN/GTIN:
     4015588761218
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Medisana TM 760 Fieberthermometer

medisana Infrarot-Multifunktions-Thermometer TM 760

Präzise, berührungslose Messung der Körpertemperatur
Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur und Oberflächen (0 – 100° C)
Optischer und akustischer Fieberalarm – grün: Temperatur ok, rot: erhöhte Temperatur

Präzise, berührungslose Messung der Körpertemperatur
Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur und Oberflächen (0 – 100° C)

Ausstattung:
Präzise, berührungslose Messung der Körpertemperatur
Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur und Oberflächen (0 – 100° C)
Optischer und akustischer Fieberalarm: grün: Temperatur ok, rot: erhöhte Temperatur
Besonders großes, leicht ablesbares Display
LED Tracking­Licht zur Kennzeichnung des richtigen Messpunktes
Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende (abschaltbar, um Störungen im Schlaf zu vermeiden)
Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
Anzeige von Datum und Uhrzeit
Umstellung von °C auf °F
Ergonomisches und leichtes Design
Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Stirn · Anzahl Speicherplätze: 30 · Gewicht: 67 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Lieferumfang:
Infrarot-Multifunktionsthermometer ,Aufbewahrungsbeutel ,Batterie,Gebrauchsanweisung.

Hinweis:
*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 42 x 43 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Medisana
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Stirn
Batterien:
1 CR2032
Anzahl Speicherplätze:
30
Temperatur (max.):
100 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,19*
€ 41,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 30,63*
€ 41,73*
€ 3,50*
ab € 41,49*
€ 54,41*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 62,46*
€ 77,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.