Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 14.4011.60 Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527199-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.4011.60
EAN/GTIN:
     4009816037909
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
TFA Dostmann 14.4011.60 Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer

Kühlthermometer 14.4011.60

Edelstahl
Mit flexiblem Halter und drehbarer Skala
Zum Hängen oder Stellen
Mit Klebefolie

Arbeitet Ihr Kühlschrank korrekt? Ist die Tiefkühltruhe optimal eingestellt? Dieses handliche Thermometer zeigt Ihnen dank der aufgedruckten Kühlzonen auf einen Blick, ob Gemüse, Käse, Fleisch & Co. richtig gekühlt werden. So gehören frühzeitig verdorbene Lebensmittel schnell der Vergangenheit an. Mit der praktischen Befestigungsvorrichtung mit Klebefolie können Sie es ganz einfach in ihrem Kühl- oder Gefrierschrank einhängen.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 54 x 24 x 67 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Gewicht: 47 g · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Messbereich Temperatur (Details): -40 bis +30 °C · Spannungsversorgung Station: Nicht erforderlich · Strom-Versorgung: Nicht erforderlich

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Marke:
TFA Dostmann
Farbe:
grau
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Material:
Edelstahl
Strom-Versorgung:
Nicht erforderlich
Messbereich Temperatur (Details):
-40 bis +30 °C
Spannungsversorgung Station:
Nicht erforderlich
Abmessungen (Basisstation):
54 x 24 x 67 mm
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 8,72*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,73*
4 Tage
1
€ 9,90*
ab € 5,58*
€ 10,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.