Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drechslerbeitel 8mm flach/schräg langes Heft Kirschen 1609008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531220-BP
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1609008
EAN/GTIN:
     4016649161664
Suchbegriffe:
Drechseleisen
Drechslerbeitel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Drechslerbeitel 8mm flach/schräg langes Heft Kirschen 1609008

Drechslerbeitel 8mm flach/schräg langes Heft

Flachmeißel schräg, zweiballig, mit langem Weißbuchenheft, nach A DIN 5144. Die »KIRSCHEN« Drechselbeitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil hergestellt. Sie liegen mit einer Härte von HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN. Die Heftlänge bei diesen Werkzeugen beträgt 300 mm.

Technische Daten:
Klingenbreite: 8 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück

Weitere Informationen:
Marke:
Kirschen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Klingenbreite:
8 mm
Produkt-Art:
Drechslerbeitel
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, drechseleisen kirschen, drechseleisen, elektrikermeissel 300x8x10 mm, Kirschen, 1609008, steckbeitel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,97*
€ 29,85*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 21,62*
€ 29,86*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 31,53*
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,06*
€ 32,32*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,44*
€ 46,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1909000
ab € 3,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,25*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,46*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 32,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,82*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,32*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 9,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,74*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 540,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,88*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,05*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.