Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Drechslerbeitel 3mm, langes Holzheft Kirschen 1581003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531223-BP
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1581003
EAN/GTIN:
     4016649159500
Suchbegriffe:
Drechseleisen
Drechslerbeitel
drechseleisen kirschen
drechseleisen
HSS-Drechslerbeitel 3mm, langes Holzheft Kirschen 1581003

HSS-Drechslerbeitel 3mm, langes Holzheft

HSS Abstechstahl, mit langem Weißbuchenheft. Die »KIRSCHEN« HSS-Drechselbeitel werden aus Hochleistungsschnellstahl hergestellt. Dieser Stahl zeichnet sich durch seine hohe Wärmefestigkeit aus. Sie liegen mit einer Härte von HRc 62-63 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN. Die Heftlänge bei diesen Werkzeugen beträgt 300 mm.

Technische Daten:
Klingenbreite: 3 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück

Weitere Informationen:
Marke:
Kirschen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Klingenbreite:
3 mm
Produkt-Art:
Drechslerbeitel
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, 1581003, Abstechstahl, steckbeitel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,37*
€ 69,33*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 54,27*
€ 69,35*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 75,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 76,78*
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,24*
€ 76,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1909000
ab € 3,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,89*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 30,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,95*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 6,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 9,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,51*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,60*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,24*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,73*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,06*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.