Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitelsatz, Weißbuchenheft Kirschen 1141000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531285-BP
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1141000
EAN/GTIN:
     4016649110150
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitelsatz, Weißbuchenheft Kirschen 1141000

Stechbeitelsatz, Weißbuchenheft

Stechbeitelsatz, 4tlg., kurze, leichte, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft im Holzkasten. Bestehend aus je 1 Stück: 10, 16, 20, 26 mm »KIRSCHEN« Beitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche einen glatten Schnitt. Die Beitel werden werksmäßig mit einem Schneidenwinkel von 25° ausgeliefert. Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz. Wir empfehlen die Schneide unserer Beitel vor dem ersten Einsatz mit einem Abziehstein abzuziehen.

Technische Daten:
Produkt-Art: Stechbeitelset

Lieferumfang:
1x 10 mm,1x 16 mm,1x 20 mm,1x 26 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Kirschen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Produkt-Art:
Stechbeitelset
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Stechbeitelsatz, Stecheisen-Satz, Stemmeisen-Satz, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel holzheft, Kirschen, 1141000, im Holzkasten 10 - 16 - 20 - 26 mm, steckbeitel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 59,40*
€ 72,53*
4 Tage
2
1
€ 4,50*
ab € 63,42*
€ 77,88*
1
€ 4,90*
ab € 63,67*
€ 80,54*
1
€ 4,00*
ab € 66,28*
€ 81,01*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 109,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,28*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,57*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 32,33*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,91*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,01*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,70*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,05*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,27*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,81*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 92,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.