Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL FLEXMECH 663+ TOUCHSCREEN 066306841E Montagehandschuh EN 397 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536581-BP
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066306841E
EAN/GTIN:
     4008198866367
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
KCL FLEXMECH 663+ TOUCHSCREEN 066306841E Montagehandschuh EN 397 1 St.

FLEXMECH 663+ TOUCHSCREEN

Mechanischer Schutzhandschuh mit Touchscreen-Fähigkeit, Polyamid-Trikot mit Nitrilschaumbeschichtung, silikonfrei, Öko-Tex 100-zertifiziert

Die Nitrilschaumbeschichtung bietet sehr gute Griffigkeit bei guter Tastsensibilität und ergonomischem Tragekomfort durch nahtlos gestricktes Trikot. Geringes Fusseln des Polyamid-Garns für feine Anwendungen, waschbar und somit wirtschaftlich einsetzbar. Gute Atmungsaktivität durch unbeschichteten Handrücken. Silikonfrei, Touchscreen-fähig.

Ausstattung:
Hohe mechanische Beständigkeit
Gute ergonomische Passform
Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
Gute Atmungsaktivität und Griffigkeit
Extrem gute Feinfühligkeit
Touchscreenfähig
Silikonfrei
Waschbar und somit wirtschaftlich einsetzbar
Öko-Tex® 100-zertifiziert - schont Haut und Umwelt
Höhere Standzeiten dank dunkler Farbe

Technische Daten:
EN Norm: EN 397 · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Marke:
KCL
EN Norm:
EN 397
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,71*
1 Tag
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,60*
€ 4,86*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,53*
€ 4,86*
1 Tag
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,90*
Lager 102
95
1
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.