Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar ST-8350 Dampfbügeleisen Violett, Weiß 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2537064-BP
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     ST-8350
EAN/GTIN:
     8712836961326
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Tristar ST-8350 Dampfbügeleisen Violett,Weiß 2200 W

Tristar ST-8350 Dampfbügeleisen - 2200 Watt - Hohe Dampfleistung, Violett

Sehr widerstandsfähiges und leistungsstarkes Dampfbügeleisen für optimale, faltenfreie Ergebnisse
Dank der Leistung von 2200 Watt heizt sich das Gerät sehr schnell auf
Kontinuierlicher Dampfdruck von 30 g/min und praktische Dampfstossfunktion

Bügeln ist nicht jedermanns Lieblingsbeschäftigung im Haushalt, aber ein gutes Bügeleisen macht es zumindest einfacher und schneller. Das Tristar ST-8350 Dampfbügeleisen ist ein besonders leistungsstarkes Bügeleisen mit einer langlebigen und glatten Keramiksohle für ein optimales, faltenfreies Ergebnis. Darüber hinaus verfügt das Dampfbügeleisen sogar über eine vertikale Dampffunktion, sodass Sie ganz einfach Falten aus Gardinen entfernen können. Dank der 2200 Watt Leistung heizt das Dampfbügeleisen schnell auf.

Ausstattung:
Extra glatte Keramiksohle mit präzise ausgerichteten Dampföffnungen für ein glattes Ergebnis
Machen Sie sich dank der Anti-Kalk- und Anti-Tropf-Funktionen keine Sorgen mehr über Kalkablagerungen und Tropfwasser
Überhitzungsschutz
Sprühfunktion
Anti-Kalksytsem
Anti-Tropfsystem
Kabellänge: 1,9 m
Vertikaler Dampf
Maximale Temperatur: 206 °C
Minimale Temperatur: 70 °C

Technische Daten:
Bügelsohle: Keramikbeschichtet · Extra-Dampfstoß: 140 g/min · Herstellerfarbe: Violett,Weiß · Konstante Dampfmenge: 30 g/min · Leistung: 2200 W · Tankinhalt: 0.260 l

Lieferumfang:
Tristar Dampfbügeleisen,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Violett | Weiß
Marke:
Tristar
Farbe:
violett | weiß
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Konstante Dampfmenge:
30 g/min
Leistung:
2200 W
Extra-Dampfstoß:
140 g/min
Tankinhalt:
0.260 l
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, bügeleisen tristar, bügeleisen, Tristar, ST-8350
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 29,13*
€ 4,00*
ab € 20,65*
€ 33,19*
€ 3,50*
ab € 35,83*
€ 45,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.