Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S247812 Herst.-Nr.: ST-8350 EAN/GTIN: 8712836961326 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bügeln ist nicht jedermanns Lieblingsbeschäftigung im Haushalt, aber ein gutes Bügeleisen macht es zumindest einfacher und schneller. Das Tristar ST-8350 Dampfbügeleisen ist ein besonders leistungsstarkes Bügeleisen mit einer langlebigen und glatten Keramiksohle für ein optimales, faltenfreies Ergebnis. Darüber hinaus verfügt das Dampfbügeleisen sogar über eine vertikale Dampffunktion, sodass Sie ganz einfach Falten aus Gardinen entfernen können. Dank der 2200 Watt Leistung heizt das Dampfbügeleisen schnell auf. Features: Sehr widerstandsfähiges und leistungsstarkes Dampfbügeleisen für optimale, faltenfreie Ergebnisse Dank der Leistung von 2200 Watt heizt sich das Gerät sehr schnell auf Kontinuierlicher Dampfdruck von 30 g/min und praktische Dampfstossfunktion Lieferumfang: Tristar Dampfbügeleisen + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 2200 W | Farbe: | violett + weiß | Tankinhalt: | 0.260 l | Herstellerfarbe: | Violett + Weiß | Bügelsohle: | Keramikbeschichtet | Konstante Dampfmenge: | 30 g/min | Extra-Dampfstoß: | 140 g/min | Produkt-Art: | Dampfbügeleisen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,68* | € 29,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,77* | € 32,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 35,95* | € 45,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|