Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat PROTECT 30-S Roll 6520000391 Profi, HeimwerkerInnen, HandwerkerInnen, TechnikerInnen We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2540086-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6520000391
EAN/GTIN:
     4006793003231
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Parat PROTECT 30-S Roll 6520000391 Profi,Heimwerker,Handwerker,Techniker Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 238 x 585 x 361 mm

PROTECT 30-S Roll

Flexibles Arbeiten dank herausnehmbarer Innentasche
Bester Schutz verschiedener Werkzeuge dank Werkzeugtafel, mehrerer Gummischlaufen sowie Maßbandhalter
Wasser-, staub- und luftdicht dank einer umlaufenden Neoprendichtung (IP67)
Extrem Temperaturbeständig bis -30/ +90 °C
Ergonomischer Transport dank Rollen und ausziehbarem Trolley

Werkzeuge, Messgeräte und Co. sicher transportieren und übersichtlich aufbewahren – so wünscht man sich das beim Militär, der Polizei, bei Rettungsdiensten, in Industrie und Seefahrt, aber zum Beispiel auch in der (Outdoor-)Fotografie oder beim Rundfunk. Genau diese Wünsche erfüllt der PARAT PROTECT 30-S Roll mit Bravour. Seine extra starke Polypropylen-Hülle macht den zuverlässigen Begleiter extrem widerstandsfähig. Zugleich schützt eine umlaufende Dichtung den wertvollen Inhalt wirksam vor Wasser, Staub und Luft, ein integriertes Ventil sorgt indes automatisch für Druckausgleich. Innen präsentiert sich das Multitalent mindestens so außergewöhnlich. Im Boden des 30 Liter fassenden Schutzkoffers befinden sich eine herausnehmbare und verschließbare Innentasche mit fünf großen Einsteckfächern, ein verschließbares Netzfach für Zubehör und Kleinteile, mehrere Gummischlaufen sowie ein Maßbandhalter. Im Deckel wiederum bieten eine Werkzeugtafel mit zwölf Einsteckfächern und ein großes Dokumentenfach jede Menge übersichtlichen Stauraum. Von A nach B transportieren lässt sich der Koffer per Griff mit Softtouch-Oberfläche oder per Trolley-System mit integriertem Teleskopauszug. Der PROTECT 30-S Roll ist zudem stapelbar und lässt sich dank mehrerer Schnappverschlüsse und Vorrichtungen für Schlösser sicher verschließen.

Ausstattung:
Herausnehmbare und verschließbare Bodenschale
Abdeckplatte für Bodenschale mit 5 Fächern
Verschließbares Netzfach für Zubehör und Kleinteile
1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern und Dokumentenfach
15 Gummischlaufen und 1 Maßbandhalter
Umlaufende Dichtung
2 Rollen
Mit Vorhängeschloss zu sichern
Bodengleiter
3 Tragegriffe
Druckausgleichsventil

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Profi,Heimwerker,Handwerker,Techniker · Gewicht: 7.9 kg · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Innenmaß Breite: 520 mm · Innenmaß Höhe: 290 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 585 mm · Produktabmessung, Höhe: 361 mm · Produktabmessung, Länge: 238 mm · Schutzart: IP67 · Volumen: 30 l · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: wasserdicht,staubdicht,ausziehbarer Griff,mit Rollen,Druckausgleichsventil

Lieferumfang:
Unbestückt (ohne Inhalt)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 238 x 585 x 361 mm
Volumen:
30 l
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produktabmessung, Höhe:
361 mm
Produktabmessung, Länge:
238 mm
Produktabmessung, Breite:
585 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Höhe:
290 mm
Innenmaß Breite:
520 mm
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Profi | HeimwerkerInnen | HandwerkerInnen | TechnikerInnen
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
wasserdicht | staubdicht | ausziehbarer Griff | mit Rollen | Druckausgleichsventil
Gewicht:
7.9 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 192,06*
€ 233,19*
Frei Haus
ab € 220,29*
€ 274,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 274,10*
€ 327,80*
€ 6,90*
ab € 374,76*
€ 458,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,04*
€ 497,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,42*
€ 361,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.