Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5012038 Herst.-Nr.: 6520000391 EAN/GTIN: 4006793003231 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeuge, Messgeräte und Co - sicher transportieren und übersichtlich aufbewahren – so wünscht man sich das beim Militär, der Polizei, bei Rettungsdiensten, in Industrie und Seefahrt, aber zum Beispiel auch in der (Outdoor-)Fotografie oder beim Rundfunk. Genau diese Wünsche erfüllt der PARAT PROTECT 30-S Roll mit Bravour. Seine extra starke Polypropylen-Hülle macht den zuverlässigen Begleiter extrem widerstandsfähig. Zugleich schützt eine umlaufende Dichtung den wertvollen Inhalt wirksam vor Wasser, Staub und Luft, ein integriertes Ventil sorgt indes automatisch für Druckausgleich. Innen präsentiert sich das Multitalent mindestens so außergewöhnlich: Im Boden des 30 Liter fassenden Schutzkoffers befinden sich eine herausnehmbare und verschließbare Innentasche mit fünf großen Einsteckfächern, ein verschließbares Netzfach für Zubehör und Kleinteile, mehrere Gummischlaufen sowie ein Maßbandhalter. Im Deckel wiederum bieten eine Werkzeugtafel mit zwölf Einsteckfächern und ein großes Dokumentenfach jede Menge übersichtlichen Stauraum. Von A nach B transportieren lässt sich der Koffer per Griff mit Softtouch-Oberfläche oder per Trolley-System mit integriertem Teleskopauszug. Der PROTECT 30-S Roll ist zudem stapelbar und lässt sich dank mehrerer Schnappverschlüsse und Vorrichtungen für Schlösser sicher verschließen.
Lieferumfang: - Herausnehmbare und verschließbare Bodenschale - Abdeckplatte für Bodenschale mit 5 Fächern - Verschließbares Netzfach für Zubehör und Kleinteile - 1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern und Dokumentenfach - 15 Gummischlaufen und 1 Maßbandhalter - Umlaufende Dichtung - 2 Rollen - Mit Vorhängeschloss zu sichern - Bodengleiter - 3 Tragegriffe - Druckausgleichsventil Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | PARAT | Höhe: | 361 mm | Gewicht: | 7,9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, PARAT, Kunststoff-Werkzeugkoffer, PROTECT, 30-S, Roll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 192,06* | € 233,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 220,29* | € 274,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 274,10* | € 327,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 374,76* | € 458,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 425,04* | € 497,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|