Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 20361 Akku Poliermaschine 10.8 V 0 - 3000 U/min 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544362-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20361
EAN/GTIN:
     4007928203410
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Nass-Polierer
HP Autozubehör 20361 Akku Poliermaschine 10.8 V 0 - 3000 U/min 100 mm

Akku Poliermaschine Kompakt

Werkzeugloser Poliertellerwechsel
Lithium-Ionen Akku
LED-Ladestandsanzeige
Drehzahl stufenlos regulierbar

Angenehmes Polieren dank Dauerbetriebsfunktion für komplexe Formen und schwer zugängliche Bereiche. Bestens geeignet für kleinere Flächen und Spot-Repair-Arbeiten. Ideal für Haus, Garten, Hobby, KFZ. Werkzeugloser Poliertellerwechsel durch Arretierung, Hochleistungsakku (ca. 1 Stunde Betriebsdauer), Schnellladegerät (automatisch abschaltend, ca. 1 Stunde Ladezeit), gummiertes Kunststoffgehäuse mit LED-Ladestandsanzeige. Drehzahl stufenlos regulierbar

Technische Daten:
Betriebsspannung: 10.8 V · Drehzahl (max.): 3000 U/min · Drehzahl (min.): 0 U/min · Gewicht: 2.05 kg · Polierkörper-Ø: 100 mm · Poliermaschinen-Besonderheiten: Stufenlose Drehzahlregulierung · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): Klett

Lieferumfang:
Inkl. Polierschwamm mittel (orange),Synthetik Fellbezug weich (weiß),Textilbezug,Schleifpapier,Lithium-Ionen Akku 10,8 V / 2 Ah,Schnellladegerät,Hartschalenkoffer

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 3000 U/min
Marke:
HP Autozubehör
Poliermaschinen-Besonderheiten:
Stufenlose Drehzahlregulierung
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
Klett
Polierkörper-Ø:
100 mm
Betriebsspannung:
10.8 V
Drehzahl (min.):
0 U/min
Drehzahl (max.):
3000 U/min
Gewicht:
2.05 kg
Produkt-Art:
Akku Poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 88,63*
€ 110,75*
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 110,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
20355
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.