Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5136978 Büschellichterkette mit Appsteuerung Innen/Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 120 LED RGB Bele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2568489-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5136978
EAN/GTIN:
     4064161215310
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Sygonix SY-5136978 Büschellichterkette mit Appsteuerung Innen/Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 120 LED RGB Beleuchtete Länge: 9 m per App steuerbar,mit Farbwechsel,Timer,mit Flackereffekt,Leuchtmodus einstellbar

Sygonix Lichterkette Smart Dremaco

Steuerung per App oder Netzteil (mit Schalter)
Unterstützt Sprachsteuerung, Musik-Sync
Farbwechsel und Zeitschaltfunktion

Gemütliches Ambiente für Terrasse, Garten oder Wohnräume
Überall wo gemütliche Beleuchtung gefragt ist, setzt die Sygonix Lichterkette Smart Dremaco die richtigen Akzente. 120 Dreamcolor LEDs liefern mit verschiedensten Leuchtmodi angenehme Atmosphäre und harmonisches Lichterspiel für einen gelungen Abend. Die Steuerung kann per Tuya, Alexa oder Google Assistant erfolgen. Aber auch über Sprachsteuerung oder automatisch zum Beat der Musik verbreitet die Sygonix Lichterkette Smart Dremaco angenehme Stimmung. Darüber hinaus lassen sich Farbwechsel und Zeitschaltfunktionen programmieren.

Ausstattung:
Tuya WLAN-Lösung
Steuerung per App oder Netzteil (mit Schalter)
Unterstützt Alexa und Google Assistant
Unterstützt Sprachsteuerung, Musik-Sync
Farbwechsel und Zeitschaltfunktion
Für Innen- und Außenbereiche geeignet
120 Dreamcolor LEDs
8 Leuchtfunktionen: Hell, Abgestuft, Sternförmig, Blütenförmig, Zeltförmig, Feuerwerk, Meteor, Dampf

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 120 · Beleuchtete Länge: 9 m · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzbereich: Innen/Außen · Kabelfarbe: Grün · Lampenabstand: 75 mm · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 12 m · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weihnachsbeleuchtung-Besonderheiten (nur für Titel): app gesteuert · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: per App steuerbar,mit Farbwechsel,Timer,mit Flackereffekt,Leuchtmodus einstellbar · Zuleitungslänge: 3 m

Lieferumfang:
Lichterkette
Netzteil mit Empfänger
Anleitung

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
12 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
10 m - 14|ツ|99 m
Marke:
Sygonix
Anzahl Leuchtmittel:
120
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
per App steuerbar | mit Farbwechsel | Timer | mit Flackereffekt | Leuchtmodus einstellbar
Leuchtfarben:
RGB
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Weihnachsbeleuchtung-Besonderheiten (nur für Titel):
app gesteuert
Zuleitungslänge:
3 m
Beleuchtete Länge:
9 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Lampenabstand:
75 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Büschellichterkette mit Appsteuerung
Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Smart Home Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette 120er, Sygonix, SY-5136978, Smart Dremaco, Lichterketten, Baumketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1921
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 23,59*
€ 4,00*
ab € 16,57*
€ 29,99*
Lager 102
1921
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 30,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.