Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

89867 Dichtungsband 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576955-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89867
EAN/GTIN:
     4017538114051
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Selbstverschweißendes Dichtband
89867 Dichtungsband 5 m Schwarz

Reparatur-Dichtband, selbstverschweißend, 5 m

Material: Polyisobutylen
Temperaturbeständigkeit: -40 C° bis +90 C°
Farbe: schwarz
Materialstärke: 0,5mm
Breite: 19mm
Länge: 5,0m

Reperatur-Dichtband, selbstverschweißend, 5 m

Anpassungsfähiges, selbstverschweißendes Band auf Polyisobutylen Basis mit leicht entfernbarer Abdeckung.

Stark dehnbar, äußerst flexibel. Ausgezeichnete Wasser und Ozonbeständigkeit.

Anwendungen:
Reparatur und Verbindung von zahlreichen Isolier- und Kabelmaterialien.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
5 m
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Dichtungsband
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, dichtband, 04017538114051, 89867
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
304
€ 4,50*
ab € 2,11*
€ 3,41*
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,22*
6 Tage
152
€ 9,90*
ab € 4,01*
€ 6,22*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,91*
€ 3,50*
ab € 21,44*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.