| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7253236 Herst.-Nr.: 89867 EAN/GTIN: 4017538114051 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Reperatur-Dichtband, selbstverschweißend, 5 m (89867) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, dichtband schwarz, dichtband, dichtband 5m, 89867, s/conn, maximum, connectivity, reperaturdichtband, selbstverschweißend, shiverpeaks, sconn, selbstverschweiend, conn, reperatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,11* | € 3,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,89* | € 6,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,01* | € 6,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,02* | € 7,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,28* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|