Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reperatur-Dichtband, selbstverschweißend, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reperatur-Dichtband, selbstverschweißend, 5 m
Reperatur-Dichtband, selbstverschweißend, 5 m
Reperatur-Dichtband, selbstverschweißend, 5 m
Reperatur-Dichtband, selbstverschweißend, 5 m
Artikel-Nr.:
     4590-89867
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     89867
EAN/GTIN:
     4017538114051
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Selbstverschweißendes Dichtband
Reperatur-Dichtband, selbstverschweißend, 5 m

Anpassungsfähiges, selbstverschweißendes Band auf
Polyisobutylen Basis mit leicht entfernbarer Abdeckung.

Stark dehnbar, äußerst flexibel. Ausgezeichnete Wasser
und Ozonbeständigkeit.

Anwendungen:
Reparatur und Verbindung von zahlreichen
Isolier- und Kabelmaterialien.

Material: Polyisobutylen
Temperaturbeständigkeit: -40 C° bis +90 C°
Farbe: schwarz
Materialstärke: 0,5mm
Breite: 19mm
Länge: 5,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, dichtband, Reperatur-Dichtband, selbstverschweißend Klebeband, Wasserdichtes Dichtband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
304
€ 4,50*
ab € 2,11*
€ 3,41*
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,22*
6 Tage
152
€ 9,90*
ab € 4,01*
€ 6,22*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,91*
€ 3,50*
ab € 21,44*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.