Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimamessgerät PCE-EMD 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307229
EAN/GTIN:
     4250348728449
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Klimamessgerät PCE-EMD, zur Messung von Celsius-Temperatur und Feuchtigkeit
  • Klimamessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Analyse von Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität in verschiedenen Innen- und Außenbereichen
  • Die Anwendung von Klimamessgeräten ermöglicht eine bessere Kontrolle und Überwachung der Raumluft, unterstützt die Schaffung eines komfortablen und gesunden Umfelds und trägt zur Energieeffizienz sowie Produktivität bei
  • Einbau-Messinstrument mit robusten Aluminiumrahmen
  • Anschluss von bis zu vier Sensoren gleichzeitig
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 327 x 535 x 53
  • Feuchte relativ Messbereich max [% r. F.]: 99,9
  • Feuchte relativ Auflösung [% r. F.]: 0,1
  • Feuchte relativ Genauigkeit [% r. F.]: 3
  • Temperatur Messbereich min: 0 °C
  • Temperatur Messbereich max: 50 °C
  • Temperatur Auflösung: 0,1 °C
  • Temperatur Genauigkeit: 0,5 °C
  • Bestückung: 1 x Einbau-Messinstrument PCE-EMD 5, 2 x Wandmontagehalterung, 1 x Sensormodul PCE-EMD-TH, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
327 mm
Tiefe Außen:
535 mm
Höhe Außen:
53 mm
Gewicht:
4,5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 673,22*
€ 790,41*
Frei Haus
ab € 692,26*
€ 790,42*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,00*
€ 792,72*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 771,81*
€ 878,88*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.081,17*
€ 1.174,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,72*
€ 943,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,37*
€ 928,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,87*
€ 879,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,72*
€ 858,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,00*
€ 829,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THB 40
ab € 223,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-917
ab € 244,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 208,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 560,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 166,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-910
ab € 233,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 671,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P05
ab € 155,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 209,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P30
ab € 209,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P50
ab € 235,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,80*
Ähnlich
PCE Instruments
SS-AZ
ab € 17,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA-CT
ab € 40,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.